Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Geschenkkörbe natur 400 x 270 x 110 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Geschenkkörbe natur 400 x 270 x 110 mm
Wellpapp-Geschenkkörbe natur 400 x 270 x 110 mm
Wellpapp-Geschenkkörbe natur 400 x 270 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     315-95712B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     95712B
EAN/GTIN:
     4058409006273
Suchbegriffe:
Geschenkkorb
Wellpapp Präsentkorb
Präsentkörbe mit Schokolade
Schokoladen-Geschenke

Geschenkkörbe sind die klassische Geschenkverpackung schlecht hin: Denn ob Geburtstag, Weihnachtsfeier oder Firmenjubiläum, die Körbe sind vielseitig einsetzbar und ermöglichen eine optisch ansprechende Präsentation der Geschenkwaren. Verpacken Sie so besonders dekorativ Flaschen, Gläser, Parfüm, Kosmetik, aber auch Delikatessen wie Pastete, Marmelade, Honig oder feine Schokolade und Süßwaren, wie z.B. Pralinen oder Schoko-Weihnachtsmänner - Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn die Geschenkkörbe bestehen aus verstärkter Mikro-Wellpappe, sind demnach sehr stabil und können so richtig gut gefüllt werden!

Sie erhalten die Körbe in 2 Modellgrößen, jeweils in den Farben „natur“ oder „schwarz“. Passend zu allen Geschenkkörben ist unsere Papierwolle, mit der Sie den Inhalt dekorativ polstern und schützen können. Weitere Verpackungsmöglichkeiten bietet Holzwolle oder auch Packseide. Komplettiert wird der perfekte Präsentkorb durch das Verpacken in transparenter Geschenkfolie: Nichts kann herausfallen und das Geschenk wirkt durch den Glanzeffekt der Folie besonders edel.

Ergänzend finden Sie bei uns auch braune und schwarze Kartons aus Wellpappe als edle Allrounder für jeden Anlass sowie praktische Geschenkkartons mit Deckel.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
natur
Außenmaß Höhe:
110
Außenmaß Breite:
260 MM
Außenmaß Länge:
400 MM
Weitere Suchbegriffe: geschenkkorb schwarz, präsentkörbe mit schokolade, Geschenkverpackung, Wellpapp-Geschenkkörbe, geschenkkorb, geschenkkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,975*
€ 108,26025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,555*
€ 105,38045
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,36*
€ 93,2484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,58*
€ 91,1302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.