Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Produktbild zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Abb. mit Sonderzubehör Art. Nr. 113 520 347 Druckknopfgarnitur Push-Pop-Up
Skizze zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Skizze zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Skizze zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Anwendungsbild zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Symbol zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Symbol zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Symbol zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Symbol zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Symbol zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
LOGO zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
LOGO zu SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf
Artikel-Nr.:
     3145-113520358
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1103608
EAN/GTIN:
     3838997445279
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Gastro-Abwaschbecken
SOLIDO 2D-Spüle Pure 20 Edelstahl 1103608 mit Drehknopf

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Type:
Pure 20
Lieferanten-Nr.:
1103608
Ausführung:
Einzelbecken
Material:
Edelstahl
Einbauvariante:
2D Einbau - flächenbündig
Unterbau ab:
450 mm
Außenmaß:
465 x 525 mm
Beckengröße:
400 x 400 x 195 mm
Beckenradius:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Grundausstattung:
Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher Ø 35 mm, ohne Siphon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,84*
€ 562,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,20*
€ 513,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 6 400CE
ab € 16,09*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,82*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,83*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,38*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 7,17*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,52*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 38,03*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,70*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,54*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,13*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 47,07*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,40*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.