Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz
Produktbild zu BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz
Symbol zu BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz
Beständigkeitstabelle
Sicherheitsdatenblatt farbig DE
Sicherheitsdatenblatt farbig EN
Sicherheitsdatenblatt farbig IT
Sicherheitsdatenblatt farbig CZ
Sicherheitsdatenblatt farbig SK
LOGO zu BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz
Technisches Datenbaltt zu BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt farbig AT
Artikel-Nr.:
     3145-110601909
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     224 10CE
EAN/GTIN:
     4036421224431
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon
Silikon
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz

Neutralvernetzende Silikon-Dichtmasse
Universell einsetzbares, pilzhemmendes, neutralvernetzendes Silikon, dass auf einer Vielzahl von Untergründen haftet. Geeignet für Bau, Holz, Sanitär und Naturstein.

Produktvorteile:
  • Profiqualität
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
  • keine Randzonenverfärbung (Naturstein)
  • UV-, alterungs- und farbbeständig
  • EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm
  • geprüft nach DIN 18545/ISO 11600
  • VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1
  • geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
  • geprüft für die Verwendung in Reinräumen
  • MEKO- und weichmacherfrei
  • hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch
  • hervorragendes Rückstellvermögen
  • haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
  • innen und außen anwendbar
  • unbedenklich im lebensmittelnahen Bereich

Anwendungsgebiet:
Verglasungen bei Fenstern und Türen (Holz und Kunststoff), Anschlussfugen in Bädern und Küchen, geeignet als Spiegelkleber, Abdichtungen zwischen Beton- und Fassadenbauteilen, Dehnungsfugen auf Naturstein, für Vinylböden geeignet.

Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Hinweis:
Kartoninhalt 20 Stk.

Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
Schwarz
Marke:
Beko
Type:
pro4
Kennzeichnung:
D, IT, CZ, SK, HU
Weitere Suchbegriffe: Spiegelkleber, naturstein-silikon, Marmorsilikon, Montagesilikon, Neutralslilikon, Pro4, Reinraumsilikon, Spiegelsilikon, Steinsilikon, VSG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,72*
Zubehör
Beko
200 2 1000
ab € 8,44*
Zubehör
Beko
200 4 01
ab € 7,1144*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.