Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H Druckluftschlauch DM 6 mm blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     3145-108633007
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PUN-H Druckluftschlauch DM 6 mm blau

Zum Ansteuern von Pneumatiksteuerungen
wie z.B. Absaugschieber, Maschinensteuerungen, Innenverschlauchungen von Maschinen oder ähnlichen.

Hohe Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit.

Betriebsmedium:
  • Druckluft
  • Vakuum
  • Wasser


Weitere Informationen:
Außen ø:
6 mm
Type:
PUN-H
Wandstärke:
1 mm
Farbe:
Blau
Innen ø:
4 mm
Temperaturabh. Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 bar
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,68*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,72*
2 Tage
85535
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,69*
€ 0,91*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 0,96*
Lager 3145
54
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KK-4
ab € 2,39*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
ab € 6,05*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.