Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch
Bild für PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70123383
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197384
EAN/GTIN:
     4052568045135
Datenblatt DE für PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-BL Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 6 mm; blau; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
blau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,68*
Lager 4065
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,71*
2 Tage
53850
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,69*
€ 0,90*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,9078*
€ 1,1852*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,933*
€ 1,193*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KK-4
ab € 2,39*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
ab € 6,05*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.