Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband Tragkraft 1000 kg violett Länge 2 m Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hebeband Tragkraft 1000 kg violett Länge 2 m Breite 30 mm
Produktbild zu Hebeband Tragkraft 1000 kg violett Länge 2 m Breite 30 mm
Anwendungsbild zu Hebeband Tragkraft 1000 kg violett Länge 2 m Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107856437
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400601
EAN/GTIN:
     9002730341645
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband Tragkraft 1000 kg violett Länge 2 m Breite 30 mm

Doppellagig, beidseitig mit verstärkten Endschlaufen. Gefertigt nach EN1492-1 aus 100 % Polyester, Sicherheitsfaktor 7:1. PU imprägniert und thermisch fixiert. Farbcodierung der Tragfähigkeit entsprechend der Norm. UV-beständig, keine Materialalterung oder Versprödung. Temperaturbeständig von -40ºC bis +100ºC. Prüfraster auf dem Etikett zur Markierung der wiederkehrenden Prüfungen.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
1000 kg
Gurtbreite:
30 mm
Farbe:
Violett
Länge:
2 m
Type:
HBD 2
Werksnummer:
400601
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband lila 2m, hebeband, hebeband 2m, Einweghebeband, Hebemittel, Hebeschlaufe, Krangurt, Krangurte, Kranschlaufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.