Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge 3000 mm 3000 kg gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundschlinge 3000 mm 3000 kg gelb
Produktbild zu Rundschlinge 3000 mm 3000 kg gelb
Anwendungsbild zu Rundschlinge 3000 mm 3000 kg gelb
Artikel-Nr.:
     3145-107856430
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400434
EAN/GTIN:
     9002730341713
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Rundschlinge 3000 mm 3000 kg gelb

Doppelmantel nach Önorm EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 1:7.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
3000 kg
Farbe:
Gelb
Länge:
3 m
Type:
400434
Umfang:
6 m
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Hebemittel, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.