Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge 1000 mm 2000 kg grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundschlinge 1000 mm 2000 kg grün
Produktbild zu Rundschlinge 1000 mm 2000 kg grün
Anwendungsbild zu Rundschlinge 1000 mm 2000 kg grün
Artikel-Nr.:
     3145-107856427
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400420
EAN/GTIN:
     9002730341744
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1 m
rundschlinge
Rundschlinge 1000 mm 2000 kg grün

Doppelmantel nach Önorm EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 1:7.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
2000 kg
Farbe:
Grün
Länge:
1 m
Type:
400420
Umfang:
2 m
Nutzlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Hebemittel, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.