Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Ersatzmantel 400 mm Rillenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ersatzmantel 400 mm Rillenprofil
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ersatzmantel 400 mm Rillenprofil
LOGO zu DÖRNER + HELMER Ersatzmantel 400 mm Rillenprofil
Artikel-Nr.:
     3145-107855390
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     900122
EAN/GTIN:
     4002350508898
Suchbegriffe:
Ersatzrad
Ersatzreifen
Karettenrad
Luftrad
DÖRNER + HELMER Ersatzmantel 400 mm Rillenprofil

2 Gewebeeinlagen, schwarz

Weitere Informationen:
Rad ø:
400 mm
Tragkraft:
250 kg
Radbreite:
100 mm
Werksnummer:
900122
Ausführung:
Rillenprofil
Marke:
Dörner + Helmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,78*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,08*
Lager 3145
118
€ 5,90*
ab € 16,65*
€ 22,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALTRAD HOFMANINGER
Z016/00/00
ab € 153,15*
Sonstiges
ALTRAD HOFMANINGER
Z018/00/00
ab € 124,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.