Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetruhe Euro Bau 100 verzinkt Inhalt 100L Muldenabstützung vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schiebetruhe Euro Bau 100 verzinkt Inhalt 100L Muldenabstützung vorne
Produktbild zu Schiebetruhe Euro Bau 100 verzinkt Inhalt 100L Muldenabstützung vorne
Artikel-Nr.:
     3145-101193085
Hersteller:
     ALTRAD HOFMANINGER
Herst.-Nr.:
     Z018/00/00
EAN/GTIN:
     9007364260188
Suchbegriffe:
AllesfürdenGarten
GartenTipps
Karette
Scheibtruhe
Schiebetruhe Euro Bau 100 verzinkt Inhalt 100L Muldenabstützung vorne

Starker feuerverzinkter Ovalrohrrahmen ø 35 mm, Thervagal-verzinktes Stahlblech auf Rahmen aufgeschraubt. Muldenabstützung vorne, 2-fache Querverbindung unter dem Muldenboden, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand, Schutzkufen an den Füßen. Luftrad auf Stahlfelge, absolut wartungsfreies Rollenlager, dauergefettet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftrad: 400 x 100 mm
Gewicht:
13,5 kg
Inhalt:
100 l
Material:
Galvanisch verzinktes Stahlblech
Type:
Euro Bau 100
Weitere Suchbegriffe: Schubkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dörner + Helmer
900122
ab € 6,11*
Sonstiges
Dörner + Helmer
484002
ab € 4,80*
Sonstiges
Dörner + Helmer
740205
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.