| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104497648 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 22000500 EAN/GTIN: 4251063405424 |
| |
|
| | |
| Drahtseilklemme EN 13411-5 verzinkt Seil ø 5 mm
Die Klemme ist für die Herstellung von lösbaren Seilendverbindungen geeignet bei der an die Verbindung gehobene Ansprüche gestellt werden. Die Drahtseilklemme darf in Hebezeugen und statischen Systemen eingesetzt werden. Unbedingt Montagehinweise der Norm EN 13411-5 beachten.
Material: Klemmbacke: Galv. verzinkt Bügel u. Mutter: Gelb chromatiert
Werkstoff: Klemmbügel: Festigkeitsklasse 6.8 Klemmbacke: Guss Bundmutter: Festigkeitsklasse 6
Sicherheitsanforderungen: Zugversuch und Zugschwellversuch nach DIN 13411-5
Weitere Informationen: | | DIN: | EN 13411-5 | Seil ø: | 5 mm | d1: | M5 | a: | 12 mm | h1: | 25 mm | Anziehdrehmoment max.: | 2 N·m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0819* | € 0,1159* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0833* | € 0,1179* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,09782* | € 0,13632* | | | | | 2 Tage | | | 700 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1065* | € 0,1389* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|