Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M5 Nenn-Gr.5,0mm verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-171000120145
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     22000500
EAN/GTIN:
     4251063405424
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemme 5 mm m5
drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen · Hinweis:Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142 EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden.Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das SeilPreis per 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen 5mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2775
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0819*
€ 0,1161*
5 Tage
3700
100
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,09762*
€ 0,13642*
Lager 2478
3700
700
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1075*
€ 0,1389*
4 Tage
370000
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1023*
€ 0,1433*
6 Tage
370000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1186*
€ 0,1518*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Kartonagen
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Kartonage
ab 900 Kartonagen
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Kartonage
ab 2700 Kartonagen
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Kartonage
ab 9000 Kartonagen
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 700 Kartonagen ( entspricht € 97,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
22000650
ab € 0,1273*
Ähnlich
Kleinsorge
22001000
ab € 0,275*
Ähnlich
Kleinsorge
22000800
ab € 0,2626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.