Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1476 3x 6 Edelstahl A1 1.4303 Halbrundkerbnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1476 3x 6 Edelstahl A1 1.4303 Halbrundkerbnagel
Produktbild zu DIN1476 3x 6 Edelstahl A1 1.4303 Halbrundkerbnagel
Skizze zu DIN1476 3x 6 Edelstahl A1 1.4303 Halbrundkerbnagel
Symbol zu DIN1476 3x 6 Edelstahl A1 1.4303 Halbrundkerbnagel
Artikel-Nr.:
     3145-104494198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014769200030006
EAN/GTIN:
     4043952366967
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN1476 3x 6 Edelstahl A1 1.4303 Halbrundkerbnagel

Toleranzklasse: ø ≤ 3mm h9; ø ≥ 4mm h11.

Einsatzbereiche:
  • zur Befestigung von dünnen Blechen und Platten
  • zur axialen Sicherung eines drehbaren Griffes
  • zur Befestigung von Rohrschellen
  • als Scharnierbolzen

Ähnlich EN ISO 8746.

Weitere Informationen:
DIN:
1476
d1:
3 mm
ISO:
~8746
L:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
k:
1,8 mm
d2:
5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 a2 3x6, din 1476 a2, din 1476, Edelstahlkerbstifte, Halbrund-Kerbnagel, Halbrundkerbstifte, Kerbnagel, Kerbnägel, Kerbstifte, Niro-Kerbstifte, Nirokerbstifte, Nirosta-Kerbstifte, Nirostakerbstifte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
100
€ 4,30*
ab € 0,0323*
€ 0,0499*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0329*
€ 0,0529*
6 Tage
6000
100
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0556*
5 Tage
8400
100
€ 5,99*
ab € 0,0399*
€ 0,0586*
Lager 3145
758
1
€ 5,90*
ab € 0,1024*
€ 0,1584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.