| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1321748 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14769200030006 EAN/GTIN: 4043952366967 |
| |
|
| | |
| DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01476.920 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Halbrundkerbnägel | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 1476 | Werkstoff: | 1.4303 (A 2) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 a2 3x6, din 1476 a2, din 1476, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte, 8000184631 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0325* | € 0,0499* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,033* | € 0,0529* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0556* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0402* | € 0,0584* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0413* | € 0,0599* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|