Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt Kleinpaket


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt Kleinpaket
Produktbild zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt Kleinpaket
Skizze zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt Kleinpaket
Symbol zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt Kleinpaket
LOGO zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt Kleinpaket
Artikel-Nr.:
     3145-104482333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48225030020100
EAN/GTIN:
     4018763056529
Suchbegriffe:
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
Dachpappennägel
Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt Kleinpaket

Breitkopfnägel sind mit einem besonders großem Kopf gefertigt. Sie werden zur Vernagelung von Schieferplatten, Dachpappe, Plastikmaterialien, Presspappe und Gipskartonplatten eingesetzt. Durch den großen Kopf wird ein Durchziehen des Nagels verhindert.
Entspricht EN 10230.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
564 ST
d:
2,5 mm
DIN:
1160
kg/PK:
1 kg
Kopf ø:
10 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
B
Norm:
EN 10230
Größe:
2,5x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachpappenstift, Dachpappstift, Kupfernagel, dachpappennägel, Breitkopfstift, Dachdeckernagel, Dachpappenstifte, Dachpappnagel, Dachpappnägel, Dachpappstifte, Nagel, Nägel, Schieferstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 18,67*
€ 22,22
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 18,37*
€ 21,86
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 17,61*
€ 20,96
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,78*
€ 19,97
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 16,30*
€ 19,40
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 13,28*
€ 15,80
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
48225030020200
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.