Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt
Produktbild zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt
Skizze zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt
Symbol zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt
LOGO zu Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104453577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48225030020200
EAN/GTIN:
     4018763035340
Suchbegriffe:
Breitkopfnagel
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
Dachpappstift 2.5x30 feuerverzinkt

Breitkopfnägel sind mit einem besonders großem Kopf gefertigt. Sie werden zur Vernagelung von Schieferplatten, Dachpappe, Plastikmaterialien, Presspappe und Gipskartonplatten eingesetzt. Durch den großen Kopf wird ein Durchziehen des Nagels verhindert.
Entspricht EN 10230.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
642 ST
d:
2,5 mm
DIN:
1160
kg/PK:
2,5 kg
Kopf ø:
10 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
B
Norm:
EN 10230
Größe:
2,5x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachpappennägel, Dachpappenstift, Dachpappstift, Kupfernagel, Leichtbauplattenstift, leichtbauplattenstift, Breitkopfstift, Dachdeckernagel, Dachpappenstifte, Dachpappnagel, Dachpappnägel, Dachpappstifte, Nagel, Nägel, Schieferstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 13,66*
Lager 3145
310
2,5
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 17,47*
€ 20,79
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 16,72*
€ 19,90
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 15,99*
€ 19,03
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 15,52*
€ 18,47
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 12,79*
€ 15,22
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 2,5 Kilogramm ( entspricht € 43,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
48225030020100
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.