Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K&R Eckfixierung Eck-Fix-H 2-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu K&R Eckfixierung Eck-Fix-H 2-teilig
Produktbild zu K&R Eckfixierung Eck-Fix-H 2-teilig
Anwendungsbild zu K&R Eckfixierung Eck-Fix-H 2-teilig
Symbol zu K&R Eckfixierung Eck-Fix-H 2-teilig
LOGO zu K&R Eckfixierung Eck-Fix-H 2-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-104466524
Hersteller:
     KARLE & RUBNER
Herst.-Nr.:
     7389
EAN/GTIN:
     4012271073894
Suchbegriffe:
Eckfix
K&R
Karle
Karle & Rubner
K&R Eckfixierung Eck-Fix-H 2-teilig

Zweiteilige Eck-Fixierung der Platten. Der 5 mm starke Eckwinkel verhindert die Kippbewegung der in der Terrassenecke platzierten Platte bei Kantenbelastung.
Er hat die gleiche Tiefe wie der Terrassenlagerfuß, der deshalb beim Wandanschluss nicht eingekürzt werden muss.

Produktvorteile:
  • verhindert Kippbewegung der Platten bei Kantenbelastung
  • Fixierung der Terrassenplatten in den Ecken
  • hohe Stabilität durch 5 mm Materialstärke
  • für die Verlegung von Terrassenplatten bei hoher Aufbauhöhe



Hinweis:
für den Einsatz auf Alu-UK H-Isostep

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Marke:
Karle & Rubner
passend zu:
H-Isostep
Weitere Suchbegriffe: Karle und Rubner, Rubner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARLE & RUBNER
7204
ab € 27,72*
Zubehör
KARLE & RUBNER
7197
ab € 7,20*
Zubehör
KARLE & RUBNER
7375
ab € 151,16*
Zubehör
KARLE & RUBNER
7367
ab € 172,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.