Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST
Produktbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST
Anwendungsbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST
Anwendungsbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST
Anwendungsbild zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST
Symbol zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST
LOGO zu K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST
Artikel-Nr.:
     3145-104466521
Hersteller:
     KARLE & RUBNER
Herst.-Nr.:
     7367
EAN/GTIN:
     4012271073672
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Terrassen-Unterbau
bohrschrauben ohne din
K&R Plattenhalter S-Fix-H inkl. Bohrschraube 50ST

S-Fix-H für die seitliche Fixierung der Platten. Der 5 mm starke Alu-Winkel verhindert die Kippbewegung der Platten bei Kantenbelastung. Er hat die gleiche Tiefe wie der Terrassenlagerfuß, der deshalb beim Wandanschluss nicht eingekürzt werden muss.

Produktvorteile:
  • seitliche Fixierung für Terrassenplatten
  • hohe Stabilität durch 5 mm Materialstärke
  • verhindert Kippbewegungen der Platten bei Kantenbelastung
  • inkl. Bohrschraube
  • für die Verlegung von Terrassenplatten bei hoher Aufbauhöhe



Hinweis:
für den Einsatz auf Alu-UK H-Isostep




Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Stärke:
5 mm
Marke:
Karle & Rubner
Inhalt:
50 ST
passend zu:
H-Isostep
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,94*
€ 251,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,00*
€ 248,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,29*
€ 243,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,25*
€ 227,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,76*
€ 205,58
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARLE & RUBNER
7204
ab € 27,54*
Zubehör
KARLE & RUBNER
7389
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.