Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14579 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Zylinderschraube ISR (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14579 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Zylinderschraube ISR (DIN912)
Produktbild zu ISO14579 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Zylinderschraube ISR (DIN912)
Skizze zu ISO14579 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Zylinderschraube ISR (DIN912)
Symbol zu ISO14579 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Zylinderschraube ISR (DIN912)
Symbol zu ISO14579 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Zylinderschraube ISR (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104432996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1457926 25
EAN/GTIN:
     4043377256928
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
ISO14579 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Zylinderschraube ISR (DIN912)

Innensechsrund, entspricht DIN 912.

Hinweis:
Bitte bei der Gewindelänge die Skizze beachten.

Weitere Informationen:
L:
25 mm
d2:
10 mm
ISO:
14579
Oberfläche:
A2
Gewindeform:
M
d1:
6 mm
Material:
Edelstahl
b:
24 mm
k:
6 mm
DIN:
912
Antrieb:
TX30
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1284*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.