Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M 8 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M 8 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M 8 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M 8 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M 8 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M 8 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348140080000
EAN/GTIN:
     4043952287378
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M 8 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
6,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 LG, Sechskantmutter DIN 934 LG, DIN EN ISO 4032 LG, ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, iso 4032 lg m8, din 934 fg, Linksgewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3585
100
€ 4,30*
ab € 0,0245*
€ 0,0313*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0256*
€ 0,0317*
6 Tage
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,032*
€ 0,032*
5 Tage
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,0321*
€ 0,0342*
Lager 3145
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0739*
€ 0,1047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.