Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 8 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367366
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348140080000
EAN/GTIN:
     4043952287378
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 links M8 -LH 8 galv.verz. 100 Stück DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 8 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348140080000
Werksnummer:
8000175727
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3285
100
€ 4,30*
ab € 0,0199*
€ 0,031*
7 Tage
2500
100
€ 4,90*
ab € 0,0216*
€ 0,0317*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0329*
Lager 1955
3600
100
€ 5,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0336*
8 Tage
2520
100
€ 5,59*
ab € 0,0236*
€ 0,0343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.