Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M 4x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M 4x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 4x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 4x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104430085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030100200400008000001
EAN/GTIN:
     4001796734717
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M 4x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
4 mm
d2:
7 mm
L:
8 mm
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
s:
3 mm
k:
4 mm
t mind.:
2 mm
b:
8 mm
Größe:
M 4x 8 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 4x8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M4x8, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,87*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.