Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 6x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 6x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 6x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 6x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 6x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 6x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096306001000000201
EAN/GTIN:
     4044521150529
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 6x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
3 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
n:
1,6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
1,2 mm
Größe:
M 6x100 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 4.8, din 963, din 963 m6, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M6x100, Schlitzschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,401*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0205*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.