Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M 6 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M 6 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M 6 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M 6 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M 6 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104439979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-060-01-200HV
EAN/GTIN:
     9002734399796
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M 6 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M 6
DIN:
125
d1:
6,4 mm
d2 max.:
12 mm
Form:
A
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
1,6 mm
ISO:
7089
Größe:
M 6 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.