Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 6x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 6x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 6x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 6x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 6x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 6x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634100060040
EAN/GTIN:
     4043952317914
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 6x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
3 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
n:
1,6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
1,2 mm
Größe:
M 6x 40 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0528*
€ 0,0707*
Lager 3145
755
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1412*
€ 0,1802*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 25,36*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,47*
€ 27,44*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,99*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 90,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0204*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.