Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21697
EAN/GTIN:
     4043952318942
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,5 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
1 mm
Größe:
M 5x100 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1086*
€ 0,1536*
Lager 3145
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1755*
€ 0,2355*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 10,24*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,94*
€ 11,82*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,008*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.