Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M5X100 GAL VZ 4.8 K Senkschrauben mit Schlitz, 4.8, M 5x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M5X100 GAL VZ 4.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M5X100 GAL VZ 4.8 K
EAN/GTIN:
     4043952318942
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 100 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0653*
€ 0,1007*
3 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,0796*
€ 0,1164*
Lager 8670
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1225*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1086*
€ 0,1486*
5 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,109*
€ 0,1501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00803*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0128*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.