Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube 3.5x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schnellbauschraube 3.5x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Produktbild zu Schnellbauschraube 3.5x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Skizze zu Schnellbauschraube 3.5x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Symbol zu Schnellbauschraube 3.5x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Symbol zu Schnellbauschraube 3.5x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Artikel-Nr.:
     3145-104403301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08700.18.06.035.035
EAN/GTIN:
     9002734033010
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschrauben 3,5x35
schnellbauschraube
Schnellbauschraube 3.5x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
3,5 mm
d2:
8 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Größe:
3.5x35 mm
Bezeichnung:
Gipskartonschrauben
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube feingewinde, Gipskartonschrauben, Rigipsschrauben, Schnellbauschrauben, Trockenbau, Trockenbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0266*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.