Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS Wash Einbau-Wäschesammler KB 450 mm 2 x 35 Liter Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS Wash Einbau-Wäschesammler KB 450 mm 2 x 35 Liter Weiß
Produktbild zu VS Wash Einbau-Wäschesammler KB 450 mm 2 x 35 Liter Weiß
Symbol zu VS Wash Einbau-Wäschesammler KB 450 mm 2 x 35 Liter Weiß
Symbol zu VS Wash Einbau-Wäschesammler KB 450 mm 2 x 35 Liter Weiß
LOGO zu VS Wash Einbau-Wäschesammler KB 450 mm 2 x 35 Liter Weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103381946
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009843
EAN/GTIN:
     788364437013
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
VS Wash Einbau-Wäschesammler KB 450 mm 2 x 35 Liter Weiß

Wäsche zum mitnehmen
Der VS WASH® ist die saubere Lösung für schmutzige Wäsche. Denn mit unserem Wäschesystem lässt sie sich ordentlich sortieren, verstauen und transportieren. Und das komplett unsichtbar. Der versteckte Abwurf integriert sich perfekt in jeden Hauswirtschaftsbereich. Technisch und optisch basiert der VS WASH® auf unseren bewährten Abfalltrennsystemen der VS ENVI® Reihe. Das verschafft Recycling und Laundry einen einheitlichen Look. Die Wäschebehälter in einzigartiger Typenvielfalt sind mit Durchbrüchen versehen und sorgen so für optimale Luftzirkulation. Auch zur Innenseite der Behälter sind die Lochungen abgerundet, ein einzigartiger Beitrag zur Schonung der Wäsche. Dank des Tragegriffs ist auch der Weg zur Waschmaschine leichter als je zuvor – selbst mit zwei Wäschebehältern auf einmal.

Lieferumfang:
Wäscheauszug
Wäschebehälter (laut Bestückung)

Weitere Informationen:
Marke:
Vauth-Sagel
Oberfläche:
pulverbeschichtet (Stahlblech)
Betätigungsart:
Frontauszug
Einbautiefe:
515 mm
Verwendung:
mit Frontanbindung
Type:
VS Wash
Material:
Kunststoff | Stahlblech
Korpusbreite:
450 mm
Einbauhöhe:
580 mm
Bestückung:
Wäschebehälter 2 x 35 Liter
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox kunststoff weiß, wäschebox, wäschebox weiß, Schmutzwäsche, Wäscheauszug, Wäschesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 282,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 282,88*
€ 336,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 281,40*
€ 334,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 277,21*
€ 329,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 267,70*
€ 318,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 229,92*
€ 273,60
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
90010355
€ 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.