Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Einhängetablar-Set Libell 500 Magic Corner Comfort anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Einhängetablar-Set Libell 500 Magic Corner Comfort anthrazit
Produktbild zu PEKA Einhängetablar-Set Libell 500 Magic Corner Comfort anthrazit
LOGO zu PEKA Einhängetablar-Set Libell 500 Magic Corner Comfort anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370495
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     300.0697.43
EAN/GTIN:
     7630015329570
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
PEKA Einhängetablar-Set Libell 500 Magic Corner Comfort anthrazit

Dünnwandige und hochstabile Metalltablare.
  • Vordere Tablare höhenverstellbar, hintere Tablare ausziehbar
  • Bestmögliche Platzausnutzung dank dünnwandiger und trotzdem hochstabiler Metalltablare
  • Leichte Reinigung, da die vorderen Tablare einfach ausgehängt werden können
  • Optional mit herausnehmbaren Antirutschmatten


Lieferumfang:
4 Einhängetablare Libell
Quertraversen und Türabweiser

Weitere Informationen:
Type:
Magic Corner Comfort
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
Peka
Farbe:
anthrazit
Tragkraft:
0 - 8 kg | 0 -10 kg
Design:
Libell
Höhe:
55 mm | 92 mm
Tiefe:
470 mm
Breite:
287 mm | 340 mm
Flügelbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecklösung, Eckschrank, Eckschwenkbeschlag, Schwenkbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 226,85*
€ 269,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 216,30*
€ 257,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 214,66*
€ 255,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 186,35*
€ 221,76
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dirks
42006262
ab € 21,05*
Zubehör
Peka
300.0583.43
ab € 391,21*
Zubehör
Peka
300.0582.43
ab € 389,96*
Zubehör
Peka
300.0581.43
ab € 383,69*
Zubehör
Peka
300.0580.43
ab € 383,78*
Zubehör
Peka
200.2543.43
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.