Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Eckauszug Magic Corner Comfort KB 1000 mm links anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
im C.online Beschlagsortiment enthalten
im C.online Beschlagsortiment enthalten
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu PEKA Eckauszug Magic Corner Comfort KB 1000 mm links anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370490
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     300.0583.43
EAN/GTIN:
     7630015329495
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schiebebeschlag
Küchen-Systemtechnik
PEKA Eckauszug Magic Corner Comfort KB 1000 mm links anthrazit

Der Eckauszug trägt die Einhängetablare und führt sie aus dem Eckmöbel.
  • Robuster Auszug mit zuverlässiger Bewegung und ruhiger Laufeigenschaft
  • Geräuschloses und gedämpftes Schliessen dank integriertem Softclose


Lieferumfang:
1 Rückwandrahmen
2 Führungsschienen mit
1 Führungsblech
1 Ausziehrahmen mit
1 Schwenkhebel

Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech | Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet (Stahlblech)
Korpusbreite:
1000 mm
Type:
Magic Corner Comfort
Richtung:
links
Marke:
Peka
Breite:
962 - 1171 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
545 mm
Farbe:
anthrazit
Tragkraft:
0 - 36 kg
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Ausführung:
Softclose Einzugsdämpfung integriert
Lichte Höhe:
545 mm
Lichte Breite:
962 - 1171 mm
Lichte Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 475,82*
€ 566,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 455,96*
€ 542,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 439,71*
€ 523,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 415,17*
€ 494,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 389,71*
€ 463,75
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
300.0697.43
ab € 184,80*
Zubehör
Peka
300.0698.43
ab € 187,90*
Zubehör
Peka
300.1119.43
ab € 196,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.