Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
Produktbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
Produktbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
Produktbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
Anwendungsbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
Symbol zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
Symbol zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
Symbol zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
LOGO zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103369913
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.105
EAN/GTIN:
     4057298129063
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, Schukosteckdose, USB, schwarz matt

Die neue TWIST 2 lässt sich automatisch per Knopfdruck öffnen und ist dadurch noch komfortabler zu bedienen.
Nach Gebrauch wird das Cover einfach und sicher von Hand geschlossen.
  • Komfortabler, automatischer Öffnungsmechanismus mit integriertem Dämpfer
  • Keine störenden Fingerabdrücke durch hochwertige Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Abnehmbares Cover für einfaches und komfortables Reinigen
  • Einbau ab 8 mm Plattenstärke


Lieferumfang: inkl. 2 m Netzkabel mit Aderendhülsen, schwarzer Kabelstecker lose eigelegt.

Weitere Informationen:
Type:
Twist 2
Breite:
115 mm
Material:
Kunststoff, Metall
Ausstattung:
1 Stk. Schukosteckdose, 1 Stk. USB-Charger Typ A + C
Einbau ø:
108 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Einbautiefe:
40 mm
Leistung:
max. 3500 W
Oberfläche:
schwarz matt
Länge:
115 mm
Höhe:
5 mm
Spannung:
230 V
Werksnummer:
946.105
Marke:
Bachmann
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,42*
€ 137,09*
€ 4,70*
ab € 115,09*
€ 138,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 119,14*
€ 143,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,77*
€ 148,23*
Lager 3145
13
Frei Haus
ab € 206,71*
€ 240,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 3,35*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.