Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18 silber eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18 silber eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18 silber eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18 silber eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18 silber eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18 silber eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18 silber eckig
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3143
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.013
EAN/GTIN:
     4057298129223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18 silber eckig

TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe eckig Silber matt lackiert 1xSchutzkontaksteckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker schwarz verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder TWIST
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
GST18 Stecker
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.12 m
Tiefe:
0.12 m
Gewicht:
0.35 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.68 kg
Bruttogewicht:
0,68
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 139,03*
€ 4,70*
ab € 115,59*
€ 140,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 119,89*
€ 145,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 124,47*
€ 149,89*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,81*
€ 151,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.