Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Eckauszug Magic Corner Comfort KB 1000 mm rechts weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
im C.online Beschlagsortiment enthalten
im C.online Beschlagsortiment enthalten
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu PEKA Eckauszug Magic Corner Comfort KB 1000 mm rechts weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103369649
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     300.0582.01
EAN/GTIN:
     7630015323998
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schiebebeschlag
Küchen-Systemtechnik
PEKA Eckauszug Magic Corner Comfort KB 1000 mm rechts weiß

Der Eckauszug trägt die Einhängetablare und führt sie aus dem Eckmöbel.
  • Robuster Auszug mit zuverlässiger Bewegung und ruhiger Laufeigenschaft
  • Geräuschloses und gedämpftes Schliessen dank integriertem Softclose


Lieferumfang:
1 Rückwandrahmen
2 Führungsschienen mit
1 Führungsblech
1 Ausziehrahmen mit
1 Schwenkhebel

Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech | Kunststoff
Korpusbreite:
1000 mm
Type:
Magic Corner Comfort
Richtung:
rechts
Oberfläche:
pulverbeschichtet (Stahlblech)
Marke:
Peka
Breite:
962 - 1171 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
545 mm
Farbe:
weiß
Tragkraft:
0 - 36 kg
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Ausführung:
Softclose Einzugsdämpfung integriert
Lichte Breite:
962 - 1171 mm
Lichte Tiefe:
500 mm
Lichte Höhe:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,98*
€ 597,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
300.1119.01
ab € 196,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.