Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Einhängetablar-Set Liro 600 Magic Corner Comfort weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu PEKA Einhängetablar-Set Liro 600 Magic Corner Comfort weiß
LOGO zu PEKA Einhängetablar-Set Liro 600 Magic Corner Comfort weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103369299
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     300.1119.01
EAN/GTIN:
     7630015350345
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
PEKA Einhängetablar-Set Liro 600 Magic Corner Comfort weiß

Dünnwandige und hochstabile Metalltablare, die mit Relingeinsätzen aus Holz ergänzt werden können.
  • Vordere Tablare höhenverstellbar, hintere Tablare ausziehbar
  • Bestmögliche Platzausnutzung dank dünnwandiger und trotzdem hochstabiler Metalltablare
  • Optional mit Relingeinsätzen aus Holz zur zusätzlichen Materialisierung
  • Einzigartig in der Kombination Holz/weiß


Lieferumfang:
4 Einhängetablare
2 Quertraversen (oben + unten)

Weitere Informationen:
Marke:
Peka
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Type:
Magic Corner Comfort
Farbe:
weiß
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
0 - 8 kg | 0 -10 kg
Design:
Liro
Höhe:
55 mm | 90 mm
Tiefe:
467 mm | 470 mm
Breite:
388 mm | 420 mm
Flügelbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Peka184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
300.1105.57
ab € 35,14*
Zubehör
Peka
300.0583.01
ab € 421,84*
Zubehör
Peka
300.0582.01
ab € 423,41*
Zubehör
Peka
300.1124.36
ab € 30,17*
Zubehör
Peka
200.2543.51
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.