Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Träger Pro 10105 300 mm Stahl silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Träger Pro 10105 300 mm Stahl silberfarbig
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Träger Pro 10105 300 mm Stahl silberfarbig
Easy Wandleiste 10008 u. Hängeschiene 10007, Träger PRO 10105 u. Stahlfachboden 10700
Symbol zu ELEMENT SYSTEM Träger Pro 10105 300 mm Stahl silberfarbig
Symbol zu ELEMENT SYSTEM Träger Pro 10105 300 mm Stahl silberfarbig
LOGO zu ELEMENT SYSTEM Träger Pro 10105 300 mm Stahl silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103356301
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10105-00403
EAN/GTIN:
     4006676046850
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
ELEMENT SYSTEM Träger Pro 10105 300 mm Stahl silberfarbig

  • Sicherheitsträger mit Einhängehaken und Aushängesicherung.


Weitere Informationen:
Tragkraft:
60 kg
Type:
PRO
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
silberfarbig
Ausführung:
2 Einhängehaken
Produktart:
Regalsystem
Farbcode:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Elementträger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,80*
€ 1,09*
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,09*
5 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,15*
25 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,17*
Lager 3145
113
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,49*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.