Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhalter 11604 Ausf. eins. STA vern.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000274566
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11604-00001
EAN/GTIN:
     4006676016242
Suchbegriffe:
Aufsteckhalter
Regalhalter
Regalzubehör
verbaubar mit Trägern 10105 · zur Auflage von Holzböden oder in Verbindung mit Kunststoffsaugern 11605 für Glasböden verwendbar · 12 Stück auf SB-KarteWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Modell:
11604
Ausführung:
einseitig
Maße:
21 x 11,3 x 12,8 mm
Ergänzung:
mit Träger 10105
Material:
Stahl
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
1
pro Paket
€ 9,50*
ab € 1,44*
€ 2,22*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,84*
Lager 1498
7
2
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,70*
€ 4,02*
3 Tage
5
2
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 4,38*
2 Tage
7
2
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.