Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G
Produktbild zu BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G
Skizze zu BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G
Symbol zu BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G
LOGO zu BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G
Artikel-Nr.:
     3145-103318418
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09017102
EAN/GTIN:
     9002617778403
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x35
BLUM AVENTOS HS Kraftspeicher-Set, KH 676-800 Typ G

  • AVENTOS HS schwenkt die einteilige Front über den Korpus
  • Ideal für großflächige einteilige Fronten
  • Korpushöhe 350 - 800 mm
  • Korpusbreite bis 1800 mm
  • Schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
  • Geringe Betätigungskräfte
  • Ausgewogener Bewegungskomfort mit stufenlosem Stopp
  • Einfache werkzeuglose Montage
  • 3-dimensionale Verstellung der Front
  • Einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher
  • Kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • SERVO-DRIVE Einheit muss extra bestellt werden


Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher symmetrisch
Montageanleitung
10 x Spanplattenschrauben ø 4 x 35 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Korpushöhe 676-800 mm Typ G
Material:
Stahl/Kunststoff silberfarbig
Type:
AVENTOS HS Kraftspeicher
Werksnummer:
20S2G00.05
Lichte Korpustiefe mind.:
276 mm
Produktart:
Kraftspeicher
Marke:
Blum
Verwendung:
AVENTOS HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,21*
€ 64,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,35*
€ 63,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,68*
€ 60,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,55*
€ 58,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,65*
€ 57,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,00*
€ 48,79
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
7241746
ab € 2,01*
Zubehör
Blum
07484703
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.