Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HS/HL/HK-top Frontbefestigungs-Set, Alurahmen schmal


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HS/HL/HK-top Frontbefestigungs-Set, Alurahmen schmal
Produktbild zu BLUM AVENTOS HS/HL/HK-top Frontbefestigungs-Set, Alurahmen schmal
Skizze zu BLUM AVENTOS HS/HL/HK-top Frontbefestigungs-Set, Alurahmen schmal
LOGO zu BLUM AVENTOS HS/HL/HK-top Frontbefestigungs-Set, Alurahmen schmal
Artikel-Nr.:
     3145-103318311
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07484703
EAN/GTIN:
     9002617677317
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
klappenbeschlag blum
BLUM AVENTOS HS/HL/HK-top Frontbefestigungs-Set, Alurahmen schmal

Lieferumfang:
1 x Frontbefestigung links
1 x Frontbefestigung rechts

Weitere Informationen:
Type:
AVENTOS HS/HL/HK TOP Frontbefestigung
Verwendung:
AVENTOS HS | AVENTOS HL | AVENTOS HK TOP | Alu-Rahmen schmal
Werksnummer:
20S4200A
Länge:
109,8 mm
Ausführung:
symmetrisch
Material:
Stahl vernickelt
Montageart:
Schrauben
Lieferumfang:
2 Stk. Frontbefestigungen
Marke:
Blum
Produktart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 14,25*
Lager 3145
41
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 14,78*
2 Tage
39
€ 9,50*
ab € 10,49*
€ 15,26*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,78*
€ 17,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,52*
€ 17,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,04*
€ 16,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,10*
€ 15,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,59*
€ 14,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,14*
€ 12,07
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.