Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HS TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, KH 480-660mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu BLUM AVENTOS HS TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, KH 480-660mm
LOGO zu BLUM AVENTOS HS TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, KH 480-660mm
Artikel-Nr.:
     3145-103318391
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     4339002
EAN/GTIN:
     9009494771275
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HS TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, KH 480-660mm

  • AVENTOS HS schwenkt die einteilige Front über den Korpus
  • Ideal für großflächige einteilige Fronten
  • Integrierte BLUMOTION-Einstellung für
    sanftes und leises Schließen
  • Geringe Betätigungskräfte
  • Stufenloser Stopp
  • Fixe Position der Kraftspeicher und Frontbefestigung
  • Symmetrische Hebel
  • Einfache werkzeuglose Montage
  • Zwei Arten der Kraftspeichermontage
  • 3-dimensionale Einstellung der Front
  • Kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • SERVO-DRIVE Einheit muss extra bestellt werden


Hinweis:
Bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers kann der Leistungsfaktor und
damit das Frontgewicht um 50 % erhöht werden.

Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher symmetrisch mit vormontierter Systemschraube
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
AVENTOS HS TOP Kraftspeicher
Werksnummer:
22S2510
Marke:
Blum
Verwendung:
AVENTOS HS TOP
Korpushöhe:
480 - 660 mm
Lichte Korpustiefe mind.:
264 mm
Befestigungsart:
Systemschrauben
Ausführung:
Frontgewicht 2,75 - 15,25 kg
Produktart:
Kraftspeicher
Korpusbreite max.:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,44*
€ 74,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,52*
€ 72,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,06*
€ 69,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,96*
€ 66,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,09*
€ 63,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,16*
€ 53,74
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
5362207
ab € 207,67*
Zubehör
Blum
8097114
ab € 66,56*
Zubehör
Blum
1947248
ab € 68,31*
Zubehör
Blum
5427233
ab € 68,95*
Zubehör
Blum
1783069
ab € 6,56*
Zubehör
Blum
3337819
ab € 7,14*
Zubehör
Blum
9355276
ab € 7,16*
Zubehör
Blum
4455776
ab € 28,52*
Zubehör
Blum
03613770
ab € 6,5929*
Zubehör
Blum
7241746
ab € 2,01*
Zubehör
Blum
07484703
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.