Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HS TOP Kraftspeicher-Set, KH 350-540mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu BLUM AVENTOS HS TOP Kraftspeicher-Set, KH 350-540mm
LOGO zu BLUM AVENTOS HS TOP Kraftspeicher-Set, KH 350-540mm
Artikel-Nr.:
     3145-103318387
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     6873965
EAN/GTIN:
     9009494771237
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HS TOP Kraftspeicher-Set, KH 350-540mm

  • AVENTOS HS schwenkt die einteilige Front über den Korpus
  • Ideal für großflächige einteilige Fronten
  • Integrierte BLUMOTION-Einstellung für
    sanftes und leises Schließen
  • Geringe Betätigungskräfte
  • Stufenloser Stopp
  • Fixe Position der Kraftspeicher und Frontbefestigung
  • Symmetrische Hebel
  • Einfache werkzeuglose Montage
  • Zwei Arten der Kraftspeichermontage
  • 3-dimensionale Einstellung der Front
  • Kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • SERVO-DRIVE Einheit muss extra bestellt werden


Hinweis:
Bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers kann der Leistungsfaktor und
damit das Frontgewicht um 50 % erhöht werden.

Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher symmetrisch inkl. Positionsfindung
8 x Spanplattenschrauben ø 4 x 35 mm
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Type:
AVENTOS HS TOP Kraftspeicher
Material:
Stahl
Marke:
Blum
Werksnummer:
22S2200
Produktart:
Kraftspeicher
Verwendung:
AVENTOS HS TOP
Korpushöhe:
350 - 540 mm
Korpusbreite max.:
1800 mm
Befestigungsart:
Spanplattenschrauben
Lichte Korpustiefe mind.:
264 mm
Ausführung:
Frontgewicht 2,0 - 12,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,80*
€ 69,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,07*
€ 67,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,98*
€ 63,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,52*
€ 61,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,87*
€ 59,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,81*
€ 50,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
5362207
ab € 208,94*
Zubehör
Blum
8097114
ab € 65,76*
Zubehör
Blum
1947248
ab € 68,97*
Zubehör
Blum
5427233
ab € 68,82*
Zubehör
Blum
1783069
ab € 6,57*
Zubehör
Blum
3337819
ab € 7,13*
Zubehör
Blum
9355276
ab € 7,14*
Zubehör
Blum
4455776
ab € 28,50*
Zubehör
Blum
03613770
ab € 6,5729*
Zubehör
Blum
7241746
ab € 2,01*
Zubehör
Blum
07484703
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.