Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Exzenter - Montageplatte zu CLIP top-Zwischensch. Alurahmen schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter - Montageplatte zu CLIP top-Zwischensch. Alurahmen schmal
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter - Montageplatte zu CLIP top-Zwischensch. Alurahmen schmal
LOGO zu BLUM CLIP Exzenter - Montageplatte zu CLIP top-Zwischensch. Alurahmen schmal
Artikel-Nr.:
     3145-103318225
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06796303
EAN/GTIN:
     9002617642360
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
Montageplatte
Topfband
Topfscharnier
BLUM CLIP Exzenter - Montageplatte zu CLIP top-Zwischensch. Alurahmen schmal

Weitere Informationen:
Material:
Zink vernickelt
Type:
AVENTOS HF Montageplatte Alurahmen
Höhe:
8,5 mm
Montageart:
Schrauben-Alu
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Distanz:
0 mm
Werksnummer:
175H5A00
Verwendung:
AVENTOS HF TOP | Alu-Rahmen schmal
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: montageplatte blum, montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
66
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,61*
2 Tage
10
€ 9,50*
ab € 2,41*
€ 3,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.