Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau
Frontanbindung grau
Frontanbindung schwarz
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau
Kraftspeicher einstellen
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau
Lastwerttabelle
LOGO zu Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-103309300
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     46006000YA
EAN/GTIN:
     9002730761252
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter KIARO mit Seil, Kunststoff grau

KIARO ist ein Öffnungssystem für Klappentüren mit einem verdeckten Mechanismus, mit dem die Einstellungen je nach Gewicht und Abmessung der Tür angepasst werden können, wodurch eine große Auswahl an Türen mit nur einem Beschlag verwaltet werden kann. Da es sich um einen beidseitigen Mechanismus handelt, kann er sowohl rechts als auch links installiert werden. Ein hochwiderstandsfähiger technischer Draht gewährleistet eine erhebliche Tragfähigkeit bei minimaler Formgebung und elegantem Design. Erhältlich in zwei Ausführungen, die den aktuellen Trends in der Möbelindustrie gerecht werden.

Lieferumfang:
Frontbefestigung zum Einfräsen
Befestigungsteile und Abdeckkappen für Alu-Abdeckprofil

Weitere Informationen:
Type:
Kiaro
Oberfläche:
grau
Material:
Kunststoff
B x H x T:
232 x 118 x 14,8 mm
Produktart:
Klappenhalter
Flügelgewicht bis:
11,5 kg
Flügelgewicht von:
2,5 kg
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Klappenbeschlag, Klappenseilzug, Seilzugklappenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
46301220EW
ab € 0,143*
Zubehör
Italiana Ferramenta
46205500UT
ab € 1,76*
Zubehör
Italiana Ferramenta
46302060YA
ab € 1,00*
Zubehör
Italiana Ferramenta
57008060IJ
ab € 2,66*
Zubehör
Italiana Ferramenta
57008080IJ
ab € 2,45*
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010000881
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.