Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber
LOGO zu Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber
Artikel-Nr.:
     3145-103340429
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     46302060YA
EAN/GTIN:
     9002730821987
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter KIARO Frontbefestigung zum Anschrauben, silber

Alternative Frontbefestigung zur serienmäßigen Einbauversion.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber
Type:
KIARO
Material:
Metall
Komponente:
Frontbefestigung ohne Abdeckkappe
L x B x H:
54 x 11 x 12 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
46301220EW
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.