| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102282052 Herst.-Nr.: 81110002 EAN/GTIN: 4021226016824 |
| |
|
| | |
| DORMAKABA Bodentürschließer BTS 84, EN 3 ohne FeststellungPendeltürschließer mit Mechanik im Ölbad laufend und austauschbarer flachkonischer Steckachse. - erster Schließgeschwindigkeitsbereich über Ventil stufenlos einstellbar von 130° - 0°
- zweiter Schließgeschwindigkeitsbereich über Ventil stufenlos einstellbar von 130° - 20°
- durch seine geringe Bautiefe von nur 40 mm Ideal für den Innenausbau
- Verstellbarkeit im Zementkasten: Länge 6 mm, Breite 6 mm, Höhe 4 mm
- Hydraulisch vollkontrollierter Schließvorgang von 130° - 0°
Für Innentüren. ohne Deckplatte Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Zementkasten | Flügelbreite bis: | 950 mm | Flügelgewicht bis: | 100 kg | Komponente: | Bodentürschließer | Richtung: | universal | Type: | BTS 84 EN 3 ohne Feststellung | Marke: | Dormakaba |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dorma, Türschließer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,50* | € 150,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 122,41* | € 150,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,31* | € 150,11* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,41* | € 150,77* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,36* | € 218,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|