| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000241867 Herst.-Nr.: 81110002 EAN/GTIN: 4021226016824 |
| |
|
| | |
| BTS 84 Gr. EN 3 m. Steckachse Normalausführung m. Zementkasten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 81110002 | Werksnummer: | 3000207095 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 5,020000 | Gewicht brutto Kg: | 5,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Größe EN 3 mit Steckachse (flachkonisch) | Norm: | BTS 84 | Produktart: | Bodentürschließer | Ausfuehrung: | mit Zementkasten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,71* | € 150,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,53* | € 150,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,28* | € 151,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 128,57* | € 157,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 149,28* | € 181,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|