Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkegel 12 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Skizze zu Einschraubkegel 12 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
LOGO zu Einschraubkegel 12 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102267025
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     408503S
EAN/GTIN:
     9002766408855
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraubkegel 12 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Weitere Informationen:
Marke:
Sonneck
Kegeldorn ø:
12 mm
Material:
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraub haken, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
445501S
ab € 9,89*
Zubehör
Sonneck
445503S
ab € 11,32*
Zubehör
Sonneck
445504S
ab € 12,86*
Zubehör
Sonneck
403503S
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.