Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 200 x 30 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 200 x 30 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 200 x 30 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005
LOGO zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 200 x 30 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     3145-102267007
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     445501S
EAN/GTIN:
     9002766445706
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 200 x 30mm
ladenband
ladenbänder 200 mm
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 200 x 30 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005

Größe der Torbandschraube:
T = 7 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Materialstärke:
3 mm
Kegeldorn ø:
12 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
Sonneck
Länge:
200 mm
Material:
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408503S
ab € 21,28*
Zubehör
Sonneck
406503S
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.