Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberlichtschnapper KU, Zamakfalle, Hebel Stahl, Gehäuse Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Oberlichtschnapper KU, Zamakfalle, Hebel Stahl, Gehäuse Kunststoff weiß
Produktbild zu Oberlichtschnapper KU, Zamakfalle, Hebel Stahl, Gehäuse Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102214705
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     223844
EAN/GTIN:
     9005904113079
Suchbegriffe:
Oberlicht Schnäpper
Oberlichtfalle
Oberlichtschnapper
Oberlichtschnäpper
Oberlichtschnapper KU, Zamakfalle, Hebel Stahl, Gehäuse Kunststoff weiß

Mit Hebelzug Stahl verzinkt und Zamakfalle.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiß
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Leichtmetall
Weitere Suchbegriffe: oberlicht schnäpper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roto
223840
ab € 0,86*
Zubehör
Roto
223841
ab € 0,86*
Zubehör
Roto
223846
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.