Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv
Produktbild zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv
Skizze zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv
Symbol zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv
LOGO zu AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv
Artikel-Nr.:
     3145-101186403
Hersteller:
     AKE
Herst.-Nr.:
     91471601620-B18
EAN/GTIN:
     4250214501862
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x1,8x20mm
kreissägeblatt 160x20
AKE Kreissägeblatt HW ø 160 x 1,2 x 20 mm Z16 Wechselzahn (WZ) positiv

Für Querschnitt und Längsschnitt in Massivholz, Holzwerkstoff oder Kunststoff.

Weitere Informationen:
Zahnform:
Wechselzahn (WZ) positiv
Schnittbreite:
1,8 mm
Sägeblattstärke:
1,2 mm
Nebenlöcher:
2/6/32 mm
Bohrung:
20 mm
Type:
9147 blueline
Material:
HW
ø:
160 mm
Zähnezahl:
16
passend zu:
Mafell
Marke:
AKE
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.